Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚/一脚用ケース
パッド付き三脚バッグ_80CM
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64856287
品番
MB MBAG80PN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フォト並びにビデオキットに最適。
熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。
撥水生地使用。
内寸79cm 雲台側16cm 脚側15cm。
ショルダーストラップで肩掛けが可能。
仕様
三脚コネクション:可
質量(kg)
0.64
色
ブラック
直径(Φcm)
外寸雲台側:23、外寸脚側:15
寸法(cm)
80