曜日別特売
MB MBAG80N 三脚バッグ Manfrotto 64856366

三脚バッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)0.47注文コード64856366品番MB MBAG80N
参考基準価格(税別)¥10,227販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

フォト並びにビデオキットに最適。
熱成形の蓋で高い保護性能を発揮。
撥水生地使用。

仕様三脚コネクション:可質量(kg)0.47ブラックサイズ80CM直径(Φcm)外寸雲台側:23、外寸脚側:14寸法(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64856384
2022-06-05
用途: 三脚の純正バックとして
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが純正品なので、ピッタリです。
クッションは両端のみで、バック自体はペラペラの材質です。
でも、きちんとした純正品と言う事で私は満足しています。
しいて言えば、適合表がなかなか見つからず苦労しました。
モノタロウのサイトの商品説明にも適合表を載せておらず、
ネットをさまよって探しました。
適合表と睨めっこしてなんとか理解出来て、無事購入出来ました。
バックはサイズ感がバッチリで、片側が少し狭く作られており、
ガタも無くキッチリ収納出来ます。
問題点は、ふたの部分のチャックが少し難しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする