マイクロポジショニングプレート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64856445 品番454
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

微細なポジショニングコントロールを簡単操作できるスライドプレート。
スピーディなセットアップを可能にするシンプルなロックリリースレバー。
2枚を90°の角度で組み合わせて使用することが可能。
正確なポジショニングが必要とされるマクロ撮影にも最適。
1/4'' ネジが付属。

材質アルミ 質量(kg)0.52 長さ(cm)アクセサリーサイズ:180 最大耐荷重(kg)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする