ラックコンテナ MC516・MC1532用

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64890614 品番 -
販売価格(税込) ¥372
販売価格(税別)
338
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。
交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。
単体でも積み重ねて使用も可能!

質量(g)180.5 容量(L)3.3 内寸法(縦×横×深さ)(mm)124×215×124 用途部品や小物の保管 適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555) 材質PP 高さ(mm)126 奥行(mm)240 間口(mm)150
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
ボルトナットの仕分け
製造業

M16のボルトをいっぱいに入れると、箱が広がって重ねての収納が出来なくなるので小さいボルトナット向きです。それに重ねる足が小さく狙いにくいので平積み用ですね。

3人が参考にしています
対象商品:
34940298
2025-03-25
用途:
倉庫内のボルト等の仕分け
都築電気 様 (建設業・工事業)

邪魔な時は重ねてコンパクトになるし、使いやすくて良いです

対象商品:
64890623
2024-06-07
用途:
小部品を収納・管理する
製造業

とても良いですね。
安価で大量購入しやすく、上下に重ねて置けるので省スペースです。
あとは横連結できれば文句なし。

対象商品:
34940316
2024-02-15
用途:
調味料ケースで丁度良い
四季の味しゅせん 様 (飲食業)

小物の調味料や調理器具の整理に丁度良い
色分けして使用でき大変役立つ

対象商品:
64890569
2023-05-22
用途:
ねじ類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでねじ類を一つのプラの箱にしまっていた。目的に物を探すのに時間がかかって大変。
このコンテナを数個用意してそれぞれ分類して整理、保管したことで物の捜索時間が短縮。
カラーも豊富で色別に整理しています。大変満足。

1人が参考にしています
対象商品:
34940273
2023-06-13
用途:
自社のパーツ収納に使用
合名会社ミナミ無線電器商会 様

コンパクトで積み重ねが可能なので大変重宝しています。

対象商品:
34940273
2022-10-04
用途:
小物分類
ミス・マルシェ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

倉庫の小物材料分類に便利
後壁面取り付け台が有れば良いけどね

対象商品:
34940273
2020-11-09
用途:
各部品の小分けとして

棚に部品の小分けとして縦に重ねて使用しています。他有名メーカは、重ねると下の部品が見えない位コンテナ同士が重なるのですが、これは、ラベルの名称が分からなくても物が見えます。重ねても下の部品が見えて何が入っているか分かりやすいです。他の方が言うように軽いです。安いし、おすすめです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする