king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の カメラ・ビデオカメラ
king(撮影・写真用品)の 一脚/三脚
king(撮影・写真用品)の 三脚
8段三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64924433
品番
KRE8-WH
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ローアングル撮影に対応したスマホ・カメラ用の8段三脚スマートフォンホルダーも付き8段で小さくたためるので持ち運びに便利
用途
テレワークやスマホでの動画撮影にも便利
付属品
スマホホルダー、収納ケース
色
ホワイト
質量(g)
415
段数
8段
耐荷重(kg)
1
取付ねじ
1/4 -20UNC
サイズ(mm)
スマホ対応:56〜85
縮長(mm)
250
伸長(cm)
86.5、ローアングル:16.4