bitstrong
bitstrongの カメラ・ビデオカメラ
bitstrongの 一脚/三脚
bitstrongの 三脚
ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64934357
品番
BS-KALISS1-A012
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (180mm)
軽量(約38g)なので、外出時でも楽々
ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途
三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。
キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。
脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
材質
ABS樹脂+アルミ合金
色
黒
質量(g)
38
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
32×32×180
耐荷重(kg)
0.5
最大伸長(mm)
180
モデル
A012
伸長(mm)
最小140
注意
※スマホホルダーや自撮り棒は付属しておりません。予めご了承ください。
※メーカーではスマホホルダー製品とのセット品も販売しています。
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。
※グリップ形態時撮影の際は人や物にぶつかってしまう事のない様に周りに注意してご使用ください。