bitstrong
bitstrongの カメラ・ビデオカメラ
bitstrongの 一脚/三脚
bitstrongの 三脚
ミニポータブルフレキシブルくねくね三脚 1/4インチネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64934375
品番
BS-KALITRIP-A024
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (120mm)
軽量(約39g)なので、外出時でも楽々
ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途
三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。
キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。
材質
ABS樹脂+アルミ合金
色
黒
質量(g)
39
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×23×120
耐荷重(kg)
0.5
最大伸長(mm)
120
モデル
A024
伸長(mm)
最小105
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。
※グリップ形態時撮影の際は人や物にぶつかってしまう事のない様に周りに注意してご使用ください。