ドリンク&スマホを同時ホールド。使う時は高い収納力、使わないときはコンパクトにたためるドリンク&スマートフォンホルダー。 多様なドリンク容器をホールド ホールドできるドリンク容器は、細缶からペットボトル・500ml紙パックまで収納可能。ホールドする容器の大きさに合わせて、ホルダー部を伸縮させることができます。 ホールドしたままスマホを閲覧・操作が可能。 フロントポケットを引き出して、幅58〜88mm、厚さ18mm,までのスマートフォンが収納可能。 2種類の長さのクリップを付属。エアコンフィンに引っ掛けて製品を取り付けます。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55〜88mm/厚み:15mm以下/重さ:250g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
カーボン柄がカッコいいです。他の物とまとめて買うと送料無料になるので最安で買えます。