質量(g)70
測定範囲(℃)-40〜260
表示分解能0.1℃(測定温度-9.9〜99.9℃)1℃(その他測定温度)
材質(ケース)PBT樹脂
表示部LCD表示、3桁
センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183
材質(キャップ)PP樹脂
通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later
電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売)
精度定格測定温度-9.9〜99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において)
オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能)
電池寿命2500時間(25℃において)
特性防水、耐衝撃
応答性2秒(90%応答)