自撮り棒 三脚 2way ワイヤレスリモコン付 Bluetooth スマホ用 高さ調整可能

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65123233 品番P-STSR02WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。

仕様【連続待機日数】約180日 セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定) 材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS ホワイト 質量(g)三脚:約175 対応機種4.0〜6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55〜88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185 アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時) 使用電池CR1220 保証期間6カ月間 電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合) 連続動作時間約40時間 電波周波数(GHz)2.4帯 BluetoothBluetooth 4.2 class 2 プロファイルHID (Human Interface Device) 地上高さ(mm)約245〜740(三脚として使用時) 使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65123224
2022-01-17
用途:
現場での撮影やリモート打合せなど
製造業

造りが頑丈で安定感もありました。
女性の力だと伸ばしたり、挟んだりする箇所が固い印象はありましたが、その分しっかり固定されているので、使っていて安心感がありました。サイズもコンパクトで持ち運びも問題なさそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする