共立電子産業
共立電子産業の 接続・省配線(制御機器)
共立電子産業の コネクタ・コネクタ付ケーブル
共立電子産業の 丸型コネクタ
金メッキ 3極プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65150157
品番
AF3.5-3WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。
ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。
形状
ストレート
品名
金メッキ Φ3.5mm 3極プラグ 銀
極数
3(TRS)
端子
金メッキ
ハウジング色
銀(マットシルバー)
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。