両面ソーラーパネルGen2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 定格出力(W)160 注文コード65164218 品番EFSOLAR160W-BIFICIAL
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格出力など2種類から選べます 他の種類を見る

両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加
最大変換効率25%
30〜60°の角度調整が可能
最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン
軽量・コンパクトで持ち運びに便利
IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い

仕様●変換効率:0.25●開回路電圧:21.3V セット内容収納ケース、EcoFlow 160W両面ソーラーパネルGen2、ソーラー-XT60i 充電ケーブル(2.5m)、クイックスタートが緯度、安全上のご注意、保証書 質量(kg)約5.1 定格電力(W)正面:160(±5W)、背面:125(±5W) 定格出力(W)160 バッテリーセルタイプ:TOPCon単結晶シリコン、コネクタータイプ:太陽光発電コネクター(MC4 コネクターに適合) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)展開:615×1628×25、折りたたみ:615×586×32 保証期間12カ月 防塵防水性能IP68 短絡電流(A)正面:9.1、背面:7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする