両面ソーラーパネルGen2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 定格出力(W)220 注文コード65164227 品番EFSOLAR220W-N
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は定格出力など2種類から選べます 他の種類を見る

両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加
最大変換効率25%
30〜60°の角度調整が可能
最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン
軽量・コンパクトで持ち運びに便利
IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い

仕様●変換効率:0.25●開回路電圧:21.5V セット内容収納ケース、EcoFlow 2200W両面ソーラーパネルGen2、ソーラー-XT60i 充電ケーブル(2.5m)、クイックスタートが緯度、安全上のご注意、保証書 質量(kg)約7 定格電力(W)正面:220(±5W)、背面:175(±5W) 定格出力(W)220 バッテリーセルタイプ:N型TOPCon 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)正面:615×2155×25、折りたたみ:615×590×32 保証期間12カ月 防塵防水性能IP68 短絡電流(A)正面:12.4、背面:9.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする