ベル 自転車用

(68件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65179135 品番 -
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。

ブラック ハンドル径(Φmm)22.2 用途自転車用 材質アルミ合金・樹脂 直径(Φmm)51.6 質量(g)52
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
定番
オール・パワフル 様 (サービス業)

古い自転車のベルが鳴らなくなっていたので交換。
定番ですね、単純に交換するだけです。

2025-10-03
用途:
ママチャリに取り付ける

デザインが良くてお洒落で音も軽快で満足しています。今までのベルが鳴ったり鳴らなかったりしていて、危ない時もあったが、これからは安心して走行できます。

2025-09-01
用途:
自転車
その他業種

取り付けが簡単で、音もよく響き効果がある。
価格も安価でお得である。

対象商品:
65179135
2025-05-27
用途:
自転車補修
川井農機 様 (サービス業)

とても良かった。価格を考えたらこれ以上のものはないと断言できます。次回も購入します

2025-04-25
用途:
自転車のベルの交換

問題なく交換できました。音もいいです。耐久等はまだわかりませんが、安いのでいいと思います。

2025-04-25
用途:
古くなったベルの交換

音がいい。金属がぶつかるだけの音ではなくて、音が響く。

対象商品:
65179135
2024-07-08
用途:
自転車整備

折りたたみ自転車、電子音のブザーがついていたのですが、音を鳴らされた側にたつと 電子音より チリーンやチンの方が優しく感じるかとおもい交換。
個人的な感覚なので 相手がどう感じるかですが? 良い音してます。
あくまで個人的な感想です。

対象商品:
65179162
2024-06-11
用途:
補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性はまだわかりませんがベル音が大きいのできにいっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ブラック、シルバー以外のカラーはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-15
質問:
サイズ違いはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2023-12-15
質問:
まとめて購入する事は可能でしょうか。
回答:
ご購入頂けません。
2023-12-15

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする