1-J1-09-NM 水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ 安藤計器製工所 65206253

1-J1-09-NM 水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ 安藤計器製工所 65206253
1-J1-09-NM 水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ 安藤計器製工所 65206253

水銀ゼロ棒状温度計 用 1-J1シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
温度範囲(℃)-38~+50
全長(mm)264
内容量1本注文コード65206253品番1-J1-09-NM
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。
毛細管の内側に特殊コーティングをしているので毛細管内部を濡らしません。

全長(mm)264浸没線(mm)108温度範囲(℃)-38~+50目盛(℃)1温度計感温液:プロピレンカーボネート仕様参考規格※:PP-9(ASTM-S5C)用材質ガラスタイプ目盛がガラス管に直接刻まれている棒状精度全浸没0~50℃/±2目盛、その他の全浸没/±3目盛、部分浸没0~100℃/±4目盛、その他の部分浸没/±6目盛アズワン品番4-2984-23
注意
※露出部平均温度・測定温度範囲はJIS規格に沿って製作しておりますが、水銀を使っていないためJIS規格ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする