JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65258587 品番LLM-01T-P1.3E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性 シリーズEL 最大電流(A)5 適合電線(mm2)Min0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)Min26,、Max20 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品ELコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)10 最大動作温度(℃)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする