no.952 2段500mEGFセット 末松電子製作所 65294059

no.952 2段500mEGFセット 末松電子製作所 65294059
no.952 2段500mEGFセット 末松電子製作所 65294059

2段500mEGFセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
65294059
品番
no.952
参考基準価格(税別)¥147,460販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。
イノシシ用2段張りセットです。

セット内容
ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個
備考
周囲500m(参考面積約4反~1町)
注意
※段ボールがキズ、へこみがある場合がございますが、中身の製品は再チェック済み品となりますのでご安心ください

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする