P-STSRCBK-AZ カメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付 エレコム 65309285

P-STSRCBK-AZ カメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付 エレコム 65309285
P-STSRCBK-AZ カメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付 エレコム 65309285
P-STSRCBK-AZ カメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付 エレコム 65309285
P-STSRCBK-AZ カメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付 エレコム 65309285
P-STSRCBK-AZ カメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付 エレコム 65309285
P-STSRCBK-AZ カメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付 エレコム 65309285
P-STSRCBK-AZ カメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付 エレコム 65309285

カメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65309285品番P-STSRCBK-AZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

写真と動画の同時撮影が可能!ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。一眼レフカメラの上部にスマートフォンを取り付けられるので、写真撮影だけでは撮り逃してしまう動きのあるシーンも動画撮影でしっかり記憶できます。

用途
ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。
一眼レフカメラ上部にあるアクセサリーシューに取り付け、ネジで締めて固定することが可能。一眼レフカメラで写真を撮りながらスマートフォンで同時に動画の撮影ができます。
スマホホルダーは360度回転するので、縦向きでも横向きでも撮影が可能です。
4.7インチ~6.7インチまでのスマートフォンに対応しています。
スマホホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。
前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。
マイクや写真用のライトなどの機器を同時に取り付けられるコールドシューが2つ付いています。
さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用しています。
材質アルミニウム、ABS、シリコンブラック質量(g)約58寸法(Φ×高さH)(mm)約27×112※突起部を含む対応機種4.7インチ~6.7インチのスマートフォン(※ホルダー最大伸縮範囲:約55mm~約90mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする