最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。
一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。
小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。
手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。
ロングレンジの自撮りにも対応します。
アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。