ナイロンチューブ

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)6 注文コード65419893 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は外径・色など22種類から選べます 他の種類を見る

耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。

内径(Φmm)4 使用流体圧縮空気 材質ナイロン 外径(Φmm)6 長さ(m)10 特性耐圧 最高使用圧力(MPa)3 使用温度範囲(℃)-10〜70 用途エア配管に。
注意
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※柔軟性をお求めの場合は、ポリウレタンチューブを選定ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65419893 - 34862457 NA0640-10-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 1巻 999 税込1,099 ナショナルブランドの相当品です
65419893 - 10697967 N2-4-6×4-10 ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ ナイロンチューブ N2シリーズ ニッタ 1巻 1,498 税込1,648 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
機械のメンテナンス時
佐藤 様

安価でよいと思い購入したが チューブの硬度が固くて配管しづらい
改善してほしいです

2025-02-13
用途:
製造機へのエア供給
製造業

他のレビューにありますがナイロン6(Airtac)のため硬いです。みなさん一般的にナイロン12を使っているかと思いますので、まずは材質標記してほしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
65419945
2024-11-12
用途:
エアの配管

硬くて曲がり癖もついていてはっきり言って使えない。曲げの半径を小さくすると折れてエアが供給出来ない。

2人が参考にしています
対象商品:
65419848
2024-01-24
用途:
ソーダメーカーの送気チューブとして

ソーダメーカーの送気チューブが破損してしまったのでこちらのチューブを使って補修しましたが、炭酸シリンダーの圧力のほうが高かったため破裂してしまいました。

2024-03-27
用途:
エアー配管として
AZデンタルサービス 様 (卸売・小売業)

ホースが硬すぎるのか、ホースに曲がりの癖が付き過ぎて、取り回しが不自由で使い勝手が悪い。もう少し柔軟性が欲しい。

対象商品:
65419963
2024-01-24
用途:
空圧配管用

特に価格面で満足しております。
また短納期で、リピ品です。

対象商品:
65419875
2024-02-08
用途:
タイヤチェンジャーメンテナンス
有限会社 寺内自動車整備工場 様

エアーインフレータホースが劣化したので交換に使いました
耐久性はまだわかりませんが、今の所問題なしです

1人が参考にしています
2022-06-06
用途:
エアツールに使用

レビューにあるとおり硬すぎる。
しかもこれだけ硬ければ頑丈なのかと思いきや耐圧もそれほど高くなくて、とてもじゃないけど使える代物ではありませんでした。
購入される方はその点ご確認のうえご購入下さい。

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする