リゲッタ ワークグミサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65524507 品番 RW1014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

グミのようなやわらかソールが
土踏まずにぴったりフィット!
バックベルト付きで脱げにくく調節もできる。
つま先と甲部分も調節できるので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。
軽くて柔らかいアウトソール長時間履いても疲れにくい。

サイズM サイズ(cm)23〜23.5 ブラック 甲周り(cm)12.6 底面の幅(mm)87 質量(g)250 足幅(cm)21.3 ストーム(cm)2 ヒール(cm)3 材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする