リゲッタ ワークモカサンダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 オフホワイト サイズL サイズ(cm)24〜24.5 注文コード65524543 品番RW1008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

締め付けを感じにくく、ゆったり履ける。
インソールにアミノファインを使用しているので抗菌防臭効果があり、足あたりも良いです。
甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事をされている方には特におすすめです!
カカトが柔らかく踏んでも大丈夫なので、脱ぎ履きも楽チン♪

サイズL サイズ(cm)24〜24.5 オフホワイト 甲周り(cm)14.2 底面の幅(mm)82 質量(g)220 足幅(cm)22.4 ストーム(cm)1.5 ヒール(cm)2.5 材質合成皮革/底:合成底(EVA) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする