リゲッタ ワークモカサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65524568 品番 RW1008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

締め付けを感じにくく、ゆったり履ける。
インソールにアミノファインを使用しているので抗菌防臭効果があり、足あたりも良いです。
甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事をされている方には特におすすめです!
カカトが柔らかく踏んでも大丈夫なので、脱ぎ履きも楽チン♪

サイズS サイズ(cm)22〜22.5 ブラック 甲周り(cm)13.2 底面の幅(mm)78 質量(g)180 足幅(cm)21 ストーム(cm)1.5 ヒール(cm)2.5 材質合成皮革/底:合成底(EVA) 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする