リゲッタ ワークスリッポンシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65524604 品番 RW0023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

すぽっと履けるストレッチ軽量スリッポン
軽量のEVAソールを使用しています。
撥水加工の生地が甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事をされている方には特におすすめです!
カカトがしっかり補強されているため、型崩れもしにくいのが嬉しい♪

サイズS サイズ(cm)22〜22.5 オフホワイト 甲周り(cm)13.7 底面の幅(mm)78 質量(g)155 足幅(cm)21.5 ストーム(cm)1.5 ヒール(cm)2.5 材質合成皮革/底:合成底(EVA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする