リゲッタ ワークスリッポンシューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 オフホワイト サイズL サイズ(cm)24〜24.5 注文コード65524629 品番RW0023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

すぽっと履けるストレッチ軽量スリッポン
軽量のEVAソールを使用しています。
撥水加工の生地が甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事をされている方には特におすすめです!
カカトがしっかり補強されているため、型崩れもしにくいのが嬉しい♪

サイズL サイズ(cm)24〜24.5 オフホワイト 甲周り(cm)155 底面の幅(mm)82 質量(g)195 足幅(cm)22.9 ストーム(cm)1.5 ヒール(cm)2.5 材質合成皮革/底:合成底(EVA)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする