曜日別特売
19-958-9978 スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 65547520

メイン画像

スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内径(Φmm)5
ホース寸法(全長)(m)2.5
使用範囲(m)2
外径(Φmm)8
内容量1箱(5箱)注文コード65547520品番19-958-9978
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)5使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(全長)(m)2.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60使用範囲(m)2コイル径(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)コイル長(mm)140

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする