メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の コイルホース
スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5箱)
注文コード
65547608
品番
19-958-9809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
青
内径(Φmm)
8
使用圧力(MPa)
1.0
外径(Φmm)
12
材質(ホース)
エステルベースポリウレタン
ホース寸法(全長)(m)
10
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
材質(アダプター)
真鍮
使用流体
空気
流体温度(℃)
-20〜60
使用範囲(m)
8
コイル径(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性、柔軟性
継手
(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
コイル長(mm)
680
商品説明動画
セイン ホースキット
参考になった