メイン画像

スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5箱) 注文コード 65547714 品番 19-958-9957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)10 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(全長)(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20〜60 使用範囲(m)8 コイル径(mm)52 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ) コイル長(mm)710

商品説明動画

セイン ホースキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする