- スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 ZHIYUN 65588165 - スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 ZHIYUN 65588165 - スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 ZHIYUN 65588165

スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65588165 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。
さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!
片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。
素早く設定を変更できます。
ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。

付属品三脚 質量(g)370(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3 充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター) バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉 可動範囲チルト:-84°〜+254°(338°)、ロール:-175°〜+163°(338°)、パン:-96°〜+235°(331°) タッチスクリーンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする