測定範囲(℃)-30〜150
特性防水
防水性JIS C 0920 IPX5に準拠
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm)
質量(g)25(電池含む)
電源LR44 1.5Vボタン電池1個
温度範囲(℃)-30〜150
本体寸法(mm)Φ47×T20×L176(センサ含む)
測定精度±1℃(0〜140℃) その他は±2℃
分解能0.1℃
精度(℃)0〜140:±1、その他:±2
センサー寸法(mm)Φ3.5×116
測定対象食品用、アスファルト用
表示機能HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ(60分)
防塵防水性能JIS C0920 IPX5
電池寿命9ヶ月(1日1時間使用の時)
校正証明書付き