防滴型デジタル温度計 PC-9225

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 精度(℃)±1 (-5.0〜160.0 左記以外は±2 注文コード65684030 品番PC-9225【校正ポイント指定】2ポイント
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は精度など7種類から選べます 他の種類を見る

大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)

用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。 寸法(mm)50×188×16(センサ部含む) / 【センサ部】Φ3.5×85 質量(g)34(乾電池含む) 電源ボタン電池(LR44)1個 測定範囲(℃)-30〜200 精度(℃)±1 (-5.0〜160.0 左記以外は±2 最小目盛0.1℃ (at -20.0〜199.9℃) 1℃(左記以外) 温度表示方式デジタル 特性防滴 温度計の種類防滴温度計 校正証明書付き
注意
※正確な測定には、センサパイプ先端から50mm以上測定物に挿入して下さい
※本体は防滴構造ですが、水中での使用は出来ません。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする