コスモ石油
コスモ石油の オイル・ケミカル・補修
コスモ石油の バイク用オイル
コスモ石油の 2サイクルオイル
コスモ リオ2サイクル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×30本)
注文コード
65689027
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅広い2サイクルガソリンエンジン車両に優れた性能を発揮します。
JASO規格FC認定品です。
優れた潤滑性を備えています。
優れた清浄性を有しています。
排気ガスの白煙が少ない潤滑油です。
用途
2サイクルガソリンエンジン専用油です。
分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。
オートバイ、農機、チェンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。
仕様
硫酸灰分mass%:0.05
色
(目視)緑色系
引火点(℃)
100(COC)
流動点(℃)
-30
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
(4054.36 / (1008.915
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
粘度指数
143
酸価(mgKOH/g)
0.05
危険物の性状
非水溶性
塩基価(mgKOH/g)
1.14
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630