三和製作所
三和製作所の ユニフォーム・シューズ
三和製作所の ユニフォーム
三和製作所の ナースストッキング・くつ下
タビックス 踵無し(OP袋入)1箱(1000足入) SUシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000足)
注文コード
65691485
品番
SU-22-VN
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
踵無し
ゴムなし
個包装
仕様
●縦:22〜24cm、幅:8.0cm、厚み:0.3cm●重さ:15g/足●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:グレー
アズワン品番
65-9967-37