MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65709429 品番MVK502055XPRO3
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な
MT055XPRO3フォト三脚のキットです。
MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時)
固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。
ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた
カメラに最適です。
MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な
アルミ3段三脚です。
「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用
雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。

仕様カウンターバランス:4kg 質量(kg)4.19 高さ(cm)全伸:183.5 最低高さ(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする