内容量1巻
仕様●色:白●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):35●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20〜+60℃、水:0〜+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20〜+60℃、水:0〜+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5152
注文コード65753505
品番SP4-10-W-100