表面用センサー 8Ω ストレート型 ST-30-K-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65759139 品番ST-30-K-1000-3C/A
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980


小型の測温ヘッド部

仕様●応答時間(金属表面):0.6秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:8Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:300℃ アズワン品番67-2538-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする