TESTO915i-4 素線タイプ温度計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65779149 品番0563 4915 08
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけますが、特に柔軟性のあるプローブは、堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適です。柔軟で高速応答の温度センサ (K熱電対、クラス1)、ファイバーグラス被覆ケーブル( 800 mm) 付き、測定範囲-50〜 + 400℃ 。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
アクセスのむずかしいポイントの温度測定用
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
高品質、優れた耐久性

用途堅くて曲がらないプローブではアクセスできない測定ポイントの温度測定に最適 付属品スマートプローブtesto915i 本体、素線プローブ(K熱電対、ファイバーグラス被覆ケーブル、800 mm)バッテリ、出荷検査書 仕様システム要件:iOS 12.0 以上、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要 長さ(mm)プローブシャフト:800 黒/オレンジ 質量(g)フレキシブルプローブ:8、Bluetooth ハンドル:88 測定範囲(℃)-50〜+400 精度±1.0℃(-30〜+80℃)、±(0.7℃+測定値の1%)(-50〜-30℃)、±(0.2℃+測定値の1%)(+80〜+400℃) 接続【プラグ】ロック式接続(testo 915i 専用プローブ 4種)、差込型接続(標準K熱電対温度プローブ) 分解能(℃)0.1 保護等級IP40 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Bluetoothハンドル:129×31×31 材質(ハウジング)プラスチック 電池寿命(時間)150 電池単4電池×2 応答速度【t99】t90:3秒 電波到達距離(m)100 動作温度(℃)-20〜+50 保管温度(℃)-20〜+60 データ転送Bluetooth(R)、専用モバイルアプリおよびテストー測定器本体に自動接続
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする