スマートプローブ testo 915iセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65779158 品番0563 5915 08
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレス温度測定:スマートフォン操作とBluetoothを備えたtesto 915i温度計は、人気のtesto スマートプローブシリーズの一機種です。 堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途にお使いいただけます。 堅牢で高速応答の浸漬プローブ(K熱電対、クラス1)、測定範囲-50〜 + 400℃。高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)。フラットではない表面でも測定可能。測定範囲は -50〜+350℃。
高速応答の気体温度プローブ(K熱電対、クラス1)。周囲温度、ダクト内温度、エア吹出し口の温度測定。測定範囲は-50〜+400℃。
出荷時のシステム校正で最大±1.0℃の高い測定精度
ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
多用途:すべての標準タイプK熱電対プローブとの互換性
専用アプリtesto Smart App:読み取り値、温度曲線のグラフィック表示、レポート作成、PDF/CSVファイルとして送信
スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続
最大50mのBluetooth 通信範囲
コンパクトで頑丈なハウジング
スマートケース:保管持ち運びに便利
高品質、優れた耐久性

付属品testo 915i、浸漬プローブ ( K熱電対、クラス1)、表面温度プローブ( K熱電対、クラス1)、気体プローブ( K熱電対、クラス1)、スマートケース、バッテリ出荷検査書 仕様システム要件:iOS 12.0 以上、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要 測定範囲(℃)-50〜+400(気体温度プローブ・浸漬芯温プローブ)、-50〜+350(表面温度プローブ) 精度気体温度プローブ・浸漬芯温プローブ:±1.0℃(-50〜+100℃)、気体温度プローブ・浸漬芯温プローブ測定値の±1%(その他の範囲)、表面温度プローブ:±(1.0℃+測定値の1%) 接続【プラグ】ロック式接続(testo 915i 専用プローブ 4種)、差込型接続(標準K熱電対温度プローブ) 分解能(℃)0.1 保護等級IP20(気体温度プローブ・表面温度プローブ)、IP40(浸漬芯温プローブ) 材質(ハウジング)プラスチック 電池寿命(時間)150 電池単4電池×2 応答速度【t99】t90=3秒(浸漬芯温プローブ・表面温度プローブ)、t90=60秒(気体温度プローブ) 電波到達距離(m)100 動作温度(℃)-20〜+50 保管温度(℃)-20〜+60 データ転送Bluetooth(R)、専用モバイルアプリおよびテストー測定器本体に自動接続
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする