testo 915i専用プローブセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65779167 品番0602 5093
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

温度測定の幅広いアプリケーションに対応したセットです。堅牢、高速応答の浸漬温度プローブ ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 〜 +400℃、液体・ペースト、半固体の温度測定用
高速応答の表面温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 〜 +350℃、平面または凹凸のある表面の温度測定用
堅牢、高速応答の気体温度プローブ( K熱電対, クラス1), 測定範囲: -50 〜 +400℃、周囲温度、ダクト内温度またはエア吹出し口の温度測定用
testo の標準タイプK熱電対に対応
高品質、優れた耐久性

付属品浸漬温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、表面温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、気体温度プローブ(K熱電対、クラス 1)、出荷検査書 直径(Φmm)プローブシャフト:4(気体温度プローブ)、5(浸漬芯温プローブ)、5(表面温度プローブ) 質量(g)表面温度プローブ:22、気体温度プローブ・浸漬芯温プローブ:11 測定範囲(℃)-50〜+400(浸漬芯温プローブ)、-50〜+350(表面温度プローブ) 精度Class 1 分解能(℃)0.1 保護等級IP20(気体温度プローブ・表面温度プローブ)、IP40(浸漬芯温プローブ) 応答速度【t99】t90=3.0秒(浸漬芯温プローブ・表面温度プローブ)、t90=60秒(気体温度プローブ) プローブ長(mm)99(気体温度プローブ)、115(浸漬芯温プローブ)、136(表面温度プローブ) プローブ径(Φmm)先端直径:3(浸漬芯温プローブ)、12(表面温度プローブ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする