3-103-789 IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac SCHURTER 65814484

IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65814484品番3-103-789
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798


IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design
Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads

仕様●シリーズ:DD14●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 65.9 x 32.5mm●コード番号:188-9507アズワン品番65-7775-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする