曜日別特売
TB SPZ 100/3 KS V-grooved pulleys for tape Optibelt 65814789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS V-grooved pulleys for tape

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:3●材質:鋳鉄●コード番号:236-8611注文コード65814789品番TB SPZ 100/3
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:3●材質:鋳鉄●コード番号:236-8611アズワン品番65-7869-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする