Manifold VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65815218 品番VABM-L1-14S-G14-5
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980


Festo マニホールドレール VABM-L1-14S-G14-5 のグリッド寸法は 16 mm で、バルブの最大位置は 16 です。動作圧力 -0,9-10 bar、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス、認証( RCM マーク、 c CSA us ( OL )、 c UL us - 認定( OL )))

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ステーションの数:16●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2823 アズワン品番65-8035-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする