Sintered Bronze SilencersG3/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65822069 品番T40C6800
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,526
販売価格(税別)
5,933


IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします

仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0312 アズワン品番65-7962-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする