エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838729 品番P84F-6GT-PFN
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980


IMI Norgren P84F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/4 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start/Dump●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9284 アズワン品番65-7898-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする