PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65839736
品番
IRP 116810
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,685
販売価格(税別)
¥
2,441
バスケットに入れる
PREVOST ホーステールアダプタは、加工スチール製で、内径 11 mm です。ホース ID は 10 mm です。耐腐食性処理が施されています
仕様
●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:10mm●材質:スチール●コード番号:218-0926
アズワン品番
65-7910-32