※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:55mm●定格トルク:35Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.14mm●ずれ - 軸:+1.4 → -0.5mm●コード番号:203-2423
注文コード65841389
品番ROTEXGS24-92SHEL
参考基準価格(税別)¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし