曜日別特売
ROTEXGS19-92SHEL カプラ ジョーカップリング KTR 65841407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ジョーカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:40mm●定格トルク:12Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:+1.2 → -0.5mm●コード番号:203-2417注文コード65841407品番ROTEXGS19-92SHEL
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998


KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし

仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:40mm●定格トルク:12Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:+1.2 → -0.5mm●コード番号:203-2417アズワン品番65-7998-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする