クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65842010 品番NPHS-D6-P-G38F
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198


プッシュイン式 T 継手 QSTF-1/4-6-B 360 ° 回転可能で、外側六角ねじ付きのオス及びメスねじ。サイズ標準公称寸法: 3.6 mm、シールタイプ ねじ込みスタッドコーティング組み立て位置任意のコンテナサイズ 1

仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-P-G38F●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●材質:真鍮●コード番号:203-8619 アズワン品番65-7984-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする