曜日別特売
CP30229BM コネクタアクセサリ FT Cliff Electronics 65854418

コネクタアクセサリ FT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65854418品番CP30229BM
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998


RS Pro 15 ピン VGA コネクタですこの省スペースで経済的な 15 ピン VGA 「 D-Sub 」は、1U パネルに前面に取り付けることができます。フロントプレートは、銀又は黒色仕上げの金属製です。製品は 3 つの部品に分かれており、組み立てが簡単です。(2035557) 2035557 - 15 ピン VGA メス - メス、金属、前面取り付けのみ (1960759-15) 1960759-15 ピン VGA メス - メス、黒色金属、前面取り付けのみ

仕様●シリーズ:FT●コード番号:196-0759アズワン品番65-7719-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする