WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 1列 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
65854865
品番
620008113322
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3004
アズワン品番
65-7531-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表